Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 337-14.01.6460 Herst.-Nr.: VC920 EAN/GTIN: 4710423775114 |
| | |
|
| | |
| Adapter für Mini-DisplayPort auf VGADank des Mini-DisplayPort-auf-VGA-Adapters können Sie Geräte mit Mini-DisplayPort an Bildschirme mit VGA-Buchse anschließen. Der Adapter ist die ideale Lösung für Macintosh-Produkte wie MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini und Mac Pro. - Unterstützt VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA sowie Auflösungen bis 1920 x 1200 (PC) / 1080p (HDTV)
- Unterstützt Macintosh-Produkte wie MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini und Mac Pro
- Keine Software- oder Treiberinstallation erforderlich
Weitere Informationen: | | Hersteller: | ATEN | Produktgruppe: | Adapter, Terminatoren, Konverter | Produkttyp: | Mini DisplayPort-VGA Adapter | Farbe: | grau | Lieferumfang: | 1x VC920 Adapter für Mini-DisplayPort auf VGA | Gewicht: | 35 g | Verpackungshöhe: | 190 mm | Verpackungsbreite: | 40 mm | Verpackungstiefe: | 140 mm | Paketgewicht: | 0.089 kg | Bruttogewicht: | 0,089 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 9.26 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter vga stecker zu 2x vga buchse, adapter vga, aten adapter vga, Adapter, DisplayPort, ATEN, keyboardvideomouseswitch, KVMUmschalter, VGA, KVMSwitch, Mini-DisplayPort, MiniDP, KVMZubehör |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 337 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,26* | € 11,94* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 10,48* | € 15,12* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,42* | € 16,50* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,68* | € 18,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 18,32* | € 25,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 337 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 337 | | Versand: Lager 337 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|