Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE DisplayPort Adapter, DP BU - DP BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE DisplayPort Adapter, DP BU - DP BU
VALUE DisplayPort Adapter, DP BU - DP BU
VALUE DisplayPort Adapter, DP BU - DP BU
VALUE DisplayPort Adapter, DP BU - DP BU
VALUE DisplayPort Adapter, DP BU - DP BU
VALUE DisplayPort Adapter, DP BU - DP BU
VALUE DisplayPort Adapter, DP BU - DP BU
VALUE DisplayPort Adapter, DP BU - DP BU
VALUE DisplayPort Adapter, DP BU - DP BU
Artikel-Nr.:
     337-12.99.3165
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3165
EAN/GTIN:
     7630049615526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
adapter displayport

DisplayPort Steckverbinder mit Buchsen auf beiden Seiten - zum Verbinden zweier DisplayPort Kabel, mit einer maximalen Auflösung von 3840x2160 @60Hz!

  • Der Adapter bietet Ihnen die Möglichkeit, zwei DisplayPort Kabel miteinander zu koppeln (max. 3m + 3m)
  • Schwer zugängliche Kabel können mit diesem Adapter ganz einfach verbunden werden
  • Vergoldete Steckkontakte
  • Stabiles Gehäuse aus schwarzem Kunststoff
  • Bietet einen zuverlässigen Signalübertragung für alle DisplayPort v1.2 Funktionen
  • Maximale Auflösung: 3840x2160 @60Hz
  • Anschlüsse: DisplayPort Buchse/Buchse
  • Anmerkung: Gekoppelte Kabellängen über mehr als insgesamt 3m auf beiden Seiten können die Signalleistung beeinträchtigen/verschlechtern!
  • Konform zu DP v1.2 (max. 4096 x 2560 @60Hz)
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
DisplayPort-DisplayPort Adapter
Farbe:
schwarz
Max. Auflösung:
4096 x 2560 @60Hz (4K)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
DP Buchse
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
DisplayPort Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
passiv
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
15.6 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.30
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: DisplayPortkabel, monitoradapter, Adapter, displayadapter, VideoAdapter, grafikadapter, bildschirmadapter, Konverter, videoadapter, Stecker, adapter, Buchse-Buchse, DisplayPort
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,56*
1
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 4,89*
10
€ 6,95*
ab € 4,44*
€ 5,90*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 6,26*
€ 9,26*
2 Tage
13
1
Frei Haus
ab € 6,80*
€ 10,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.