Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE DisplayPort Adapter, DP BU - DP BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE DisplayPort Adapter, DP BU - DP BU
VALUE DisplayPort Adapter, DP BU - DP BU
VALUE DisplayPort Adapter, DP BU - DP BU
VALUE DisplayPort Adapter, DP BU - DP BU
VALUE DisplayPort Adapter, DP BU - DP BU
VALUE DisplayPort Adapter, DP BU - DP BU
VALUE DisplayPort Adapter, DP BU - DP BU
VALUE DisplayPort Adapter, DP BU - DP BU
VALUE DisplayPort Adapter, DP BU - DP BU
Artikel-Nr.:
     C3860-12.99.3165
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3165
EAN/GTIN:
     7630049615526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
value adapter displayport
adapter displayport

DisplayPort Steckverbinder mit Buchsen auf beiden Seiten - zum Verbinden zweier DisplayPort Kabel, mit einer maximalen Auflösung von 3840x2160 @60Hz!

  • Der Adapter bietet Ihnen die Möglichkeit, zwei DisplayPort Kabel miteinander zu koppeln (max. 3m + 3m)
  • Schwer zugängliche Kabel können mit diesem Adapter ganz einfach verbunden werden
  • Vergoldete Steckkontakte
  • Stabiles Gehäuse aus schwarzem Kunststoff
  • Bietet einen zuverlässigen Signalübertragung für alle DisplayPort v1.2 Funktionen
  • Maximale Auflösung: 3840x2160 @60Hz
  • Anschlüsse: DisplayPort Buchse/Buchse
  • Anmerkung: Gekoppelte Kabellängen über mehr als insgesamt 3m auf beiden Seiten können die Signalleistung beeinträchtigen/verschlechtern!
  • Konform zu DP v1.2 (max. 4096 x 2560 @60Hz)
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
DisplayPort-DisplayPort Adapter
Farbe:
schwarz
Max. Auflösung:
4096 x 2560 @60Hz (4K)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
DP Buchse
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
DisplayPort Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
passiv
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
15.6 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.30
Weitere Suchbegriffe: adapter displayport displayport, monitoradapter, Adapter, grafikadapter, Konverter, bildschirmadapter, Buchse-Buchse, DisplayPortkabel, adapter, DisplayPort, videoadapter, Stecker, displayadapter, VideoAdapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.