Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2342269-BP Herst.-Nr.: 12.99.3165 EAN/GTIN: 7630049615526 |
| |
|
|  |  |
 | Value 12.99.3165 Adapter [1x DisplayPort Buchse - 1x DisplayPort Buchse] Schwarz
VALUE DisplayPort Adapter, DP BU - DP BU
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DisplayPort Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DisplayPort Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | DisplayPort Buchse | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | DisplayPort Buchse | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Produkt-Art: | TV, Monitor Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 07630049615526, Value, 12.99.3165, Monitor Adapter, Monitoradapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,04* | € 3,44* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,26* | € 3,69* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 4,40* | € 4,80* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,51* | € 6,38* |  |  |  |  | | 25 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 6,18* | € 6,97* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|