Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Mini DisplayPort-DVI Adapter, Mini DP ST - DVI BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Mini DisplayPort-DVI Adapter, Mini DP ST - DVI BU
VALUE Mini DisplayPort-DVI Adapter, Mini DP ST - DVI BU
VALUE Mini DisplayPort-DVI Adapter, Mini DP ST - DVI BU
VALUE Mini DisplayPort-DVI Adapter, Mini DP ST - DVI BU
VALUE Mini DisplayPort-DVI Adapter, Mini DP ST - DVI BU
VALUE Mini DisplayPort-DVI Adapter, Mini DP ST - DVI BU
VALUE Mini DisplayPort-DVI Adapter, Mini DP ST - DVI BU
Artikel-Nr.:
     337-12.99.3128
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3128
EAN/GTIN:
     7611990129430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

Mini DisplayPort zu DVI Kabeladapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit Mini DP an einen Monitor mit DVI Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz!

  • Sie wollen an Ihrer Grafikkarte mit Mini DisplayPort-Buchse ein DVI Kabel zum Monitor anbringen?
  • Die Lösung ist der Mini DisplayPort-DVI-Adapter zum Anschluß eines DVI St-ST Kabels an eine Mini DisplayPort-Buchse der Grafikkarte.
  • Adapter mit Mini DisplayPort-Stecker und DVI-Buchse.
  • Hinweis: Der Mini DisplayPort-DVI-Adapter funktioniert nur in einer Richtung: der Mini DisplayPort-Stecker ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar(z.B. Grafikkarte).
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
Mini DisplayPort-DVI Adapter
Farbe:
schwarz
Länge:
0.15 m
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
MiniDisplayPort Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
DVI Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Mini DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DVI-D 24+1, Dual-Link
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
passiv
Anwendungsbereich:
extern
Abmessungen (HxBxT):
14 x 44 x 44 mm
Höhe:
14 mm
Breite:
44 mm
Tiefe:
44 mm
Gewicht:
32.7 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Paketgewicht:
0.04 kg
Bruttogewicht:
0,04
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.30
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, USB Anschlusskabel, USB Kabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel dvi, Adapter, MAC, displayadapter, Mini-DisplayPort, Konverter, Mini-Display-Port, videoadapter, DVIkabel, DP, DisplayPort, DisplayPortkabel, Mini-DP, monitoradapter, VideoAdapter, DVI, grafikadapter, bildschirmadapter, adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 6,17*
€ 9,05*
1
Frei Haus
ab € 6,57*
€ 9,60*
5
€ 6,95*
ab € 9,33*
€ 12,57*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 9,35*
€ 13,41*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
12.03.3128
€ 16,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.