Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE USB 3.2 Gen 1 zu Gigabit Ethernet Konverter + 3-Port USB Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE USB 3.2 Gen 1 zu Gigabit Ethernet Konverter + 3-Port USB Hub
VALUE USB 3.2 Gen 1 zu Gigabit Ethernet Konverter + 3-Port USB Hub
VALUE USB 3.2 Gen 1 zu Gigabit Ethernet Konverter + 3-Port USB Hub
VALUE USB 3.2 Gen 1 zu Gigabit Ethernet Konverter + 3-Port USB Hub
VALUE USB 3.2 Gen 1 zu Gigabit Ethernet Konverter + 3-Port USB Hub
VALUE USB 3.2 Gen 1 zu Gigabit Ethernet Konverter + 3-Port USB Hub
VALUE USB 3.2 Gen 1 zu Gigabit Ethernet Konverter + 3-Port USB Hub
Artikel-Nr.:
     337-12.99.1116
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.1116
EAN/GTIN:
     7630049611993
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Medienkonverter
Laptop Docking Station

Mit diesem Adapter können Sie Ihr Macbook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC mit USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Type A Schnittstelle einfach an ein Gigabit Ethernet Netzwerk anschließen! Gleichzeitig können Sie mit der HUB-Funktion bis zu drei weitere Geräte/Peripheriegeräte anschließen.

  • Unterstützt USB 3.0 / 3.2 Gen 1
  • Einfache Installation - nur Konverter in den USB-Port einstecken, LAN-Kabel anschließen - fertig
  • Unterstützt Gigabit Ethernet mit Auto-Negotiation, Auto-MDI/-MDIX und Halb-/Voll-Duplex
  • LED-Anzeigen für Link und Speed
  • Zusätzliche USB-Hub-Funktion mit drei Ports
  • USB Micro B Schnittstelle zur optionalen Spannungsversorgung

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Netzwerk-Adapter
Produkttyp:
Gigabit Ethernet Konverter
Farbe:
silberfarben
Länge:
0.1 m
Lieferumfang:
Konverter
Bus-System:
USB
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports:
1
Anschlüsse:
1x RJ-45 Buchse, 1x USB Typ A Stecker, 3x USB Typ A BU
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Fullduplex:
ja
Wake on LAN:
nein
Netzwerktopologie:
Ethernet
Betriebssysteme:
Windows XP / 7 / 8, Mac OS 10
Technische Besonderheiten:
LED Anzeige
Abmessungen (HxBxT):
18 x 35 x 320 mm
Höhe:
18 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
320 mm
Gewicht:
54.3 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.14 kg
Bruttogewicht:
0,14
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.02
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, Portreplikator, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, USB Hub, USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-C RJ-45 Adapter, Western stecker, Westernstecker, dockingstation laptop, medienkonverter, USB, FastEthernetConverter, usbzuethernetadapter, Adapter, Gigabit Ethernet, Netzwerkkarte, Ethernetadapter, EthernetConverter, Hub, Konverter, Netzwerkkonverter, Netzwerkadapter, Netzwerk, LAN
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 25,96*
€ 34,85*
€ 6,95*
ab € 26,32*
€ 35,55*
Frei Haus
ab € 27,44*
€ 36,94*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 29,28*
€ 39,14*
5 Tage
372
€ 1,00*
ab € 34,77*
€ 46,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
11.99.8754
€ 1,80*
Zubehör
VALUE
11.99.8752
€ 2,25*
Zubehör
VALUE
19.99.1093
€ 10,60*
Zubehör
VALUE
19.99.1092
€ 14,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.