Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE USB 3.2 Gen 1 Mini DP Docking Station


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE USB 3.2 Gen 1 Mini DP Docking Station
VALUE USB 3.2 Gen 1 Mini DP Docking Station
VALUE USB 3.2 Gen 1 Mini DP Docking Station
VALUE USB 3.2 Gen 1 Mini DP Docking Station
VALUE USB 3.2 Gen 1 Mini DP Docking Station
VALUE USB 3.2 Gen 1 Mini DP Docking Station
VALUE USB 3.2 Gen 1 Mini DP Docking Station
Artikel-Nr.:
     337-12.99.1041
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.1041
EAN/GTIN:
     7611990148677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

USB / Mini DisplayPort Docking Station mit HDMI, DisplayPort, Gigabit LAN und USB Schnittstellen für Ihr Notebook.

Erweitern Sie die Zahl der USB 3.0 Schnittstellen, verschaffen Sie sich eine weitere Video-Schnittstelle sowie den Anschluss an ein Netzwerk - alles nur mit dieser Docking Station.
  • Verbindung zum Notebook über USB 3.0 (Upstream) und über Mini DP
  • Anschluss für einen Monitor, entweder DP oder HDMI; Auflösung bis 1920 x 1080
  • RJ-45 Port zum Anschluss an ein Gigabit Ethernet Netzwerk
  • Stromversorgung über USB
  • 2x USB 3.0 Port (Downstream) zum Anschluss weiterer USB-Geräte
  • Unterstützte Betriebssysteme: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 und Mac OS 10
  • Abmessungen: 305 x 120 x 20 mm
  • Lieferumfang: USB 3.0 Multifunktions-Adapter, Quick Installation Guide

Anschlüsse nach außen:
- 2x USB 3.0 Typ A Buchse
- 1x HDMI Buchse
- 1x DisplayPort Buchse
- 1x RJ-45 - 10/100/1000 LAN

Anschlüsse zum Notebook:
- 1x USB 3.0 Typ A Stecker
- 1x Mini DP Stecker

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
Notebook-Docking-Station
Farbe:
schwarz
Anschlüsse Seite 1 (PC):
USB Typ A Stecker an integriertem Kabel, Mini DP Stecker ...
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
2x USB Typ A Buchse, 1x HDMI Buchse / 1x DP Buchse, 1x RJ...
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A | USB 3 Typ A | DisplayPort | RJ-45
Anwendungsbereich:
extern
Abmessungen (HxBxT):
305 x 120 x 20 mm
Technische Besonderheiten:
10/100/1000 MBit/s LAN
Höhe:
305 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
20 mm
Gewicht:
106.6 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Paketgewicht:
0.25 kg
Bruttogewicht:
0,25
Aktuelle Katalogausgabe:
23.1
Aktuelle Katalogseite:
7.12
Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Portreplikator, thinkpad docking station, docking station, Video, USBdockingstation, Notebookzubehör, Adapter, VGA, multiport, adapter, netzwerk, Notebook-Docking-Station, Gigabit Ethernet, HDMI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.