Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 8K HDMI Adapter, HDMI ST/BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE 8K HDMI Adapter, HDMI ST/BU
ROLINE 8K HDMI Adapter, HDMI ST/BU
ROLINE 8K HDMI Adapter, HDMI ST/BU
ROLINE 8K HDMI Adapter, HDMI ST/BU
Artikel-Nr.:
     337-12.03.3250
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.3250
EAN/GTIN:
     7630049635067
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi

HDMI Steckadapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit HDMI an einen Monitor mit HDMI Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 7680x4320 @60Hz!

  • HDMI Steckadapter zum Anschluss eines HDMI Kabels an eine HDMI-Buchse der Grafikkarte
  • Schont die Buchse der Grafikkarte, wenn das HDMI-Kabel vom Monitor häufig abgezogen werden muss
  • Adapter mit HDMI-Stecker und -Buchse
  • Auflösungen von bis zu 7680x4320 @60Hz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
DisplayPort-HDMI Adapter
Farbe:
silberfarben
Max. Auflösung:
7680 x 4320 @60Hz (8K, UHD-2)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
HDMI Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
HDMI Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
passiv
Anwendungsbereich:
extern
Höhe:
9 mm
Breite:
19 mm
Tiefe:
38 mm
Gewicht:
11 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
40 mm
Paketgewicht:
0.01 kg
Bruttogewicht:
0,01
Aktuelle Katalogausgabe:
25.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kabeladapter, brandneu, monitoradapter, Adapter, Adapterkabel, displayadapter, VideoAdapter, brandnew, grafikadapter, HDMI, bildschirmadapter, Konverter, videoadapter, adapter, HDMIkabel, hdmi, neuheiten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,65*
8
€ 6,95*
ab € 5,87*
€ 7,73*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.