Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE DVI-VGA Adapter, DVI BU / VGA ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE DVI-VGA Adapter, DVI BU / VGA ST
ROLINE DVI-VGA Adapter, DVI BU / VGA ST
ROLINE DVI-VGA Adapter, DVI BU / VGA ST
ROLINE DVI-VGA Adapter, DVI BU / VGA ST
ROLINE DVI-VGA Adapter, DVI BU / VGA ST
ROLINE DVI-VGA Adapter, DVI BU / VGA ST
ROLINE DVI-VGA Adapter, DVI BU / VGA ST
Artikel-Nr.:
     337-12.03.3110
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.3110
EAN/GTIN:
     7611990155088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

Zum Anschluss eines DVI-Monitors an eine VGA-Grafikkarte.
Sie wollen Ihren neuen TFT mit angeschlossenem DVI-I-Kabel vorübergehend an den VGA-Anschluss anbinden? Oder haben Sie bereits die neue Grafikkarte mit DVI-I-Anschluss, aber noch einen VGA-Monitor? Dann brauchen Sie unsere DVI-VGA-Adapter!

  • Adapter mit HD15poligem Stecker und DVI-I Buchse
  • Seite 1: HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA Stecker
  • Seite 2: DVI-I 24+5 Buchse
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
DVI-VGA Adapter
Farbe:
schwarz
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
VGA HD15 Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
DVI I Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DVI-I 24+5
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
passiv
Anwendungsbereich:
extern
Abmessungen (HxBxT):
16 x 40 x 55 mm
Handverriegelungsschrauben:
ja
Höhe:
16 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
55 mm
Gewicht:
37.4 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.049 kg
Bruttogewicht:
0,049
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.31
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DVI, DVI Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, adapter vga, monitoradapter, Adapter, displayadapter, VideoAdapter, DVI, grafikadapter, bildschirmadapter, Konverter, VGA, Stecker, videoadapter, DVIkabel, adapter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 6,12*
1
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 6,54*
39 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 3,59*
€ 7,69*
9
€ 6,95*
ab € 5,46*
€ 7,69*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 7,29*
€ 10,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.