Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1490991 Herst.-Nr.: 12.02.1106 EAN/GTIN: 7611990119868 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Konverter schliessen Sie Ihren PC oder Ihr Notebook mit USB 3.0 Schnittstelle an ein Gigabit Ethernet Netzwerk an. - Unterstützt USB 3.0, kompatibel zu USB 2.0 und 1.1
- Einfache Installation - nur Konverter in den USB-Port einstecken, LAN-Kabel anschliessen - fertig
- Unterstützt Gigabit Ethernet mit Auto-Negotiation, Auto-MDI/-MDIX und Halb-/Voll-Duplex
- Unterstützt Jumbo Frames bis 4KB
- LED-Anzeigen für Link und Speed
- Stromversorgung über die USB-Schnittstelle
- Lieferumfang: Konverter, USB-Verlängerung, Treiber-CD
Technische Daten Hersteller | ROLINE | Herstellernummer | 12.02.1106 | Produktgruppe | Netzwerk-Adapter | Lieferumfang | Konverter, USB-Verlängerung, Treiber-CD | Speditionsware | teilweise | Bus-System | USB | LAN (Mbit/s) | 10/100/1000 | Anzahl Ports | 1 | Anschlüsse | 1 x RJ-45 Buchse, 1 x USB 3.0. Typ A Stecker | Fullduplex | ja | Wake on LAN | nein | Betriebssysteme | Windows XP / 7, Mac OS 10 | Technische Besonderheiten | LED für Link und Gbit-Modus | Abmessungen (HxBxT) | 24 x 20 x 65 mm | Gewicht | < 0,1 kg | Bruttogewicht | 0.15 kg / inklusive Verpackung | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Hersteller: | ROLINE | Herstellernummer: | 12.02.1106 | Produktgruppe: | Netzwerk-Adapter | Lieferumfang: | Konverter, USB-Verlängerung, Treiber-CD | Speditionsware: | teilweise | Bus-System: | USB | LAN (Mbit/s): | 10/100/1000 | Anzahl Ports: | 1 | Anschlüsse: | 1 x RJ-45 Buchse, 1 x USB 3.0. Typ A Stecker | Fullduplex: | ja | Wake on LAN: | nein | Betriebssysteme: | Windows XP / 7, Mac OS 10 | Technische Besonderheiten: | LED für Link und Gbit-Modus | Abmessungen (HxBxT): | 24 x 20 x 65 mm | Bruttogewicht: | 0.15 kg / inklusive Verpackung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter, roline, 1106, 12021106, gigabit, ethernet, 12.02.1106, konverter, rj45, konverter/adapter, male, 10/100/1000baset, 1000, konverteradapter, 101001000baset, adapter, 1000base |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 59,45* | € 76,01* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 65,24* | € 83,05* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 63,23* | € 88,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,29* | € 94,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|