Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE USB 3.2 Gen 1 Kabel, Typ A-B, weiß, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE USB 3.2 Gen 1 Kabel, Typ A-B, weiß, 1,8 m
VALUE USB 3.2 Gen 1 Kabel, Typ A-B, weiß, 1,8 m
VALUE USB 3.2 Gen 1 Kabel, Typ A-B, weiß, 1,8 m
VALUE USB 3.2 Gen 1 Kabel, Typ A-B, weiß, 1,8 m
VALUE USB 3.2 Gen 1 Kabel, Typ A-B, weiß, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     337-11.99.8870
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.8870
EAN/GTIN:
     7611990188352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel

USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Superspeed-Kabel.

Für Datentransferraten von bis zu 5 Gbit/s geeignet.

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB 3.2 Kabel
Farbe:
weiß
Länge:
1.8 m
Übertragungsqualität:
USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 5 Gbit/s (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)
Anschlüsse:
USB 3 Typ A Stecker / USB 3 Typ B Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ B
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Maximale Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
nein
Gewicht:
82.7 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.09 kg
Bruttogewicht:
0,09
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.08
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb kabel a stecker auf b stecker 1,8m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, kabel, stecker, USBKabel, anschlusskabel, USB, USB3.0, Kabel, USBKABEL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 4,41*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,21*
€ 9,05*
4 Tage
115
€ 1,00*
ab € 8,08*
€ 11,72*
€ 3,50*
ab € 12,73*
€ 18,30*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.8869
ab € 2,20*
Ähnlich
VALUE
11.99.8871
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.