Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, weiß, 0,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, weiß, 0,8 m
VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, weiß, 0,8 m
VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, weiß, 0,8 m
VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, weiß, 0,8 m
VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, weiß, 0,8 m
Artikel-Nr.:
     337-11.99.8809
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.8809
EAN/GTIN:
     7611990189199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

USB 2.0 Highspeed-Kabel mit USB-Stecker Typ A auf USB-Stecker Typ B.

Zum Anschluss von USB 2.0 Geräten, wie Drucker, Scanner oder externen Festplatten. Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB 2.0 Kabel
Farbe:
weiß
Länge:
0.8 m
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse:
USB 2.0 Typ A Stecker / USB 2.0 Typ B Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ B
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
nein
Gewicht:
28.6 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
0.046 kg
Bruttogewicht:
0,046
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.02
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, USB, USB20, Druckerkabel, USBKabel, BStecker, quadratisch, stecker, anschlusskabel, kabel, TypAB
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,37*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 4,02*
€ 6,16*
6 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 7,02*
€ 10,26*
1
€ 3,50*
ab € 10,81*
€ 15,52*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.8819
ab € 1,07*
Ähnlich
VALUE
11.99.8831
ab € 1,34*
Ähnlich
VALUE
11.99.8841
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.