Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, weiß, 0,15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, weiß, 0,15 m
VALUE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, weiß, 0,15 m
VALUE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, weiß, 0,15 m
VALUE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, weiß, 0,15 m
VALUE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, weiß, 0,15 m
Artikel-Nr.:
     337-11.99.8751
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.8751
EAN/GTIN:
     7611990125333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Ste...
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...

USB 2.0 Kabel mit einem Typ A und einem Micro B Stecker

  • USB Kabel mit einem Typ A und einem Micro B USB Anschluss
  • Zum Anschluss von Geräten mit Micro-USB Buchse; wie z.B. Digitalkameras, Handys, MP3-Player oder PDAs
  • Entspricht dem Standard USB 2.0 (Übertragung bis 480 Mbit/s)
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Micro USB 2.0 Kabel
Farbe:
weiß
Länge:
0.15 m
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse:
USB 2.0 Typ A Stecker / USB 2.0 Typ Micro B Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ Micro B
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Gewicht:
12.9 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
0.016 kg
Bruttogewicht:
0,016
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.02
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel Micro-A Stecker auf Micro-B Stecker, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, USB, Kabel, Micro-USB, USBKabel, stecker, anschlusskabel, kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 1,33*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 3,98*
€ 6,10*
7 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 6,96*
€ 9,41*
1
€ 3,50*
ab € 10,70*
€ 15,37*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.8754
ab € 0,98*
Ähnlich
VALUE
11.99.8752
ab € 1,16*
Ähnlich
VALUE
11.99.8755
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.