Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
VGA Kabel
>
VGA Verlängerungskabel
>
Artikel
VALUE Kabel DisplayPort-VGA, DP ST - VGA ST, schwarz, 2 m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Value
icecat
Lager 337
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
337-11.99.5802
Hersteller:
VALUE
Herst.-Nr.:
11.99.5802
EAN/GTIN:
7630049616301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
DisplayPort zu VGA Kabel zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit DP an einen Monitor mit VGA Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080@60Hz!
Zum Anschluss einer Grafikkarte mit DisplayPort an einen VGA-Monitor
Unterstützt maximale Auflösungen von bis zu 1920x1080 @60Hz
Die Verriegelungsmechanismen von DP und VGA verhindern das Herausrutschen der Stecker aus der Quelle/Display und sichern die Verbindung
Anschlüsse: DisplayPort Stecker und VGA Stecker
Anmerkung: Das DisplayPort-VGA-Kabel funktioniert nur in eine Richtung: Der DisplayPort-Stecker muss mit dem Quellgerät (z.B. Grafikkarte) verbunden sein.
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Video-Kabel
Produkttyp:
DisplayPort-VGA Adapter
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Handverriegelungsschrauben:
ja
Gewicht:
141.1 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.19 kg
Bruttogewicht:
0,19
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.26
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
PC-Kabel / USB-Kabel
>
DisplayPort Kabel
... >
Unterhaltungselektronik-Zubehör
>
Audio/Video-Kabel
>
DisplayPort Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Sub-D Adapter
,
Adapter DisplayPort
,
DisplayPort Adapter
,
Adapterkabel DisplayPort
,
DisplayPort Adapterkabel
,
DisplayPort Kabel
,
VGA Verlängerungskabel
,
Video Converter
,
Video Konverter
,
Videokonverter
,
Videoumwandler
,
displayport kabel 2m
,
displayport kabel
,
anschlusskabel
,
MAC
,
Adapter
,
2160p
,
Konverter
,
VGA
,
DPKabel
,
DP
,
DisplayPort
,
ultrahd
,
stecker
,
displaykabel
,
DisplayPortkabel
,
Mini-DP
,
kabel
,
hdtv
,
monitorkabel
,
bildschirmkabel
,
Display-Port
,
4k2k
,
fullhd
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,17*
€ 13,24*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 9,41*
€ 13,25*
Lager 128
1
Frei Haus
ab € 9,99*
€ 14,00*
Lager 2753
4
€ 6,95*
ab € 10,47*
€ 14,44*
Lager 173
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 12,56*
€ 17,41*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
Lagerstand:
Lager 337
Versand:
Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 337
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE Kabel DisplayPort-VGA, DP ST - VGA ST, schwarz, 2 m
ROLINE
11.04.5972
€ 17,74*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.