Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - Mini DP ST, schwarz, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - Mini DP ST, schwarz, 3 m
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - Mini DP ST, schwarz, 3 m
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - Mini DP ST, schwarz, 3 m
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - Mini DP ST, schwarz, 3 m
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - Mini DP ST, schwarz, 3 m
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - Mini DP ST, schwarz, 3 m
Artikel-Nr.:
     337-11.99.5636
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5636
EAN/GTIN:
     7611990175352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

VALUE DisplayPort Kabel mit DP- und Mini DP-Anschluss für das Verbinden eines Ultrabooks, Notebooks/Laptops oder PCs mit einem Monitor, TV, Beamer oder Projektor - für Bildschirmübertragungen in exzellenter Qualität mit einer Auflösung von bis zu 2560x1600 @60Hz!

  • DisplayPort ist ein universeller Verbindungsstandard für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen. Anwendungsbereiche sind im Wesentlichen der Anschluss von Monitoren und Fernsehgeräten an Computer, BluRay Player und ähnliche Geräte.
  • Der Anschluss benötigt weniger Platz und ist daher besser geeignet für tragbare Anzeigegeräte (Ultrabooks, Notebooks/Laptops) oder für 2 Anschlüsse an einer Grafikkarte (auf einem Slotblech).
  • Das praktische Steckerdesign verhindert ein rausrutschen des Kabels aus der DisplayPort Buchse
  • Anschlüsse: Mini DisplayPort Stecker - Displayport Stecker; Mini DisplayPort wird häufig an Monitoren oder Grafikkarten eingesetzt, da er trotz der gleichen Technologie weniger Platz als der herkömmliche DisplayPort Stecker benötigt
  • Konform zu DP v1.1 (max. 2560 x 1600 @60Hz)
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Mini DisplayPort-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Übertragungsqualität:
DisplayPort v1.1
Max. Auflösung:
2560 x 1600 @60Hz (2K)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Mini DisplayPort
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Gewicht:
99.9 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.117 kg
Bruttogewicht:
0,117
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.24
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, DisplayPort Kabel, Mini-DisplayPort Kabel, alarmkabel, displaykabel, minidp, monitorkabel, DPkabel, bildschirmkabel, DisplayPortkabel, Monitorkabel, 2160p, DisplayPort, kabel, 4k2k, Kabel, ultrahd, DPKabel, stecker, anschlusskabel, hdtv, mdp, fullhd
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 5,33*
€ 7,82*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,50*
€ 12,13*
€ 4,00*
ab € 6,84*
€ 12,13*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 12,53*
€ 18,30*
€ 3,50*
ab € 15,88*
€ 22,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.5634
ab € 3,95*
Ähnlich
VALUE
11.99.5635
ab € 4,58*
Ähnlich
VALUE
11.99.5637
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.