Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Cinch-Verbindungskabel duplex ST/ST, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Cinch-Verbindungskabel duplex ST/ST, 10 m
ROLINE Cinch-Verbindungskabel duplex ST/ST, 10 m
ROLINE Cinch-Verbindungskabel duplex ST/ST, 10 m
Artikel-Nr.:
     337-11.09.4338
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.09.4338
EAN/GTIN:
     7611990158997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel

Anwendungsbereich: Audio- Bereich wie z.B. Hi-Fi Anlagen, TV, DVD Player

  • Analoge Audio-Signalübertragung
  • Duplex Ausführung
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Cinch-Verbindungskabel
Farbe:
schwarz
Länge:
10 m
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Cinch (RCA)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Cinch (RCA)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Kabelaufbau:
duplex
Gewicht:
238.5 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.24 kg
Bruttogewicht:
0,24
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.42
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinch-kabel 10m, chinch kabel, RCA, kabel, ChinchKabel, stecker, Cinch, AudioKabel, RCAkabel, analog, anschlusskabel, cinchkabel, CinchKabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 8,68*
50 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 7,74*
€ 12,40*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,40*
€ 13,42*
5 Tage
99
€ 1,00*
ab € 12,59*
€ 17,80*
€ 3,50*
ab € 17,63*
€ 24,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.09.4336
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.