Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD Audio-Verbindungskabel 3,5mm Stereo - 2x Cinch, ST/ST, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE GOLD Audio-Verbindungskabel 3,5mm Stereo - 2x Cinch, ST/ST, 5 m
ROLINE GOLD Audio-Verbindungskabel 3,5mm Stereo - 2x Cinch, ST/ST, 5 m
ROLINE GOLD Audio-Verbindungskabel 3,5mm Stereo - 2x Cinch, ST/ST, 5 m
ROLINE GOLD Audio-Verbindungskabel 3,5mm Stereo - 2x Cinch, ST/ST, 5 m
ROLINE GOLD Audio-Verbindungskabel 3,5mm Stereo - 2x Cinch, ST/ST, 5 m
Artikel-Nr.:
     337-11.09.4276
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.09.4276
EAN/GTIN:
     7611990112043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel

ROLINE GOLD Audio-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung

ROLINE GOLD Audio Verbindungskabel für 3,5mm Stereo - 2 x Cinch (RCA)
  • Ausführung Stecker / Stecker
  • Markierung Cinch-Stecker : Rot / Weiss
  • Nylonverstärketes Kabelaussenmaterial für verbesserte Stabilität
  • Farbe: schwarz/gold

ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse!

Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit bis zu zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
3,5mm-zu-Cinch Kabel
Farbe:
schwarz / gold
Länge:
5 m
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Klinke 3,5 mm, 3-polig Stereo (Mini-Klinke)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Cinch (RCA)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Mehrfachstecker:
2 x Cinch
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Gewicht:
250.1 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.27 kg
Bruttogewicht:
0,27
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.40
Weitere Suchbegriffe: Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, chinchkabel 5m, chinch kabel, RCA, 5mm, Stereo, audiokabel, 3, anschlusskabel, Abschirmung, Stecker, vergoldet, klinkenkabel, Audiokabel, kabel, Retail, Blister-Verpackung, Klinkenstecker, ROLINE GOLD Kabel, Audio, cinch, Hochwertig, stecker, 3.5mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 14,05*
€ 20,03*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 17,72*
€ 24,98*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.88.4276
ab € 16,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.