Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufrolle LR5204-X-2Z-TVH-XL INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-899160
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     082646996000010
EAN/GTIN:
     4054364920050
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Laufrolle LR5204-X-2Z-TVH-XL INA
Weitere Informationen:
Typ:
LR 5204
Ausführung:
X-2Z-TVH-XL
Innen Ø:
20,00 mm
Außen Ø:
52,00 mm
Breite:
20,60 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Laufrolle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, profillaufrollen ina, kurvenrollen, Laufrolle, INA, SKF, Rolle, Wälzlager, Lager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
€ 8,90*
ab € 26,95*
€ 35,11*
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 26,90*
€ 35,12*
1 Tag
292
1
€ 4,90*
ab € 30,83*
€ 39,10*
3 Tage
62
1
€ 4,95*
ab € 31,67*
€ 39,99*
Lager 334
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 40,64*
€ 44,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 224,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.