Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230LR5204-X-2Z-TVH-XL INA Laufrolle LR5204-X-2Z-TVH-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000E497_a.png
0000E497_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230LR5204-X-2Z-TVH-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0826469960000
EAN/GTIN:
     4054364920050
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Laufrolle LR..-2Z-TVH-XL, 2-reihig ohne KunststoffmantelTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 20 mm Breite C: 20,6 mm Wälzkörperform: Kugel Anzahl der Reihen: 2 Ausführung Mantelfläche: zylindrisch Innensechskant ja/nein: nein Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Deckscheibe Bauart: Laufrolle Baureihe: LR.. Temperaturbeständig von: -20 °C Temperaturbeständig bis: 120 °C Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z Grenzdrehzahl min-1: 7300 Tragzahlen dynamisch: 16,9 kN zulässige radiale Belastung dynamisch: 10,2 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,64 kN Außendurchmesser D: 52 mm Exzenter ja/nein: nein Schmiernippel ja/nein: nein Tragzahlen statisch: 12,3 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Deckscheibe
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung Mantelfläche:
zylindrisch
Außendurchmesser D:
52 mm
Bauart:
Laufrolle
Baureihe:
LR..
Breite C:
20,6 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,64 kN
Exzenter ja/nein:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
7300
Innendurchmesser d:
20 mm
Innensechskant ja/nein:
nein
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
Schmiernippel ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
120 °C
Temperaturbeständig von:
-20 °C
Tragzahlen dynamisch:
16,9 kN
Tragzahlen statisch:
12,3 kN
Wälzkörperform:
Kugel
zulässige radiale Belastung dynamisch:
10,2 kN
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, profillaufrollen ina, kurvenrollen, 0826469960000, LR5204-X-2Z-TVH-XL, 230LR5204-X-2Z-TVH-XL
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 8,90*
ab € 26,97*
€ 35,86*
Lager 8670
4
1
€ 4,90*
ab € 27,04*
€ 35,87*
2 Tage
282
1
€ 4,90*
ab € 30,91*
€ 39,29*
3 Tage
62
1
€ 4,95*
ab € 31,53*
€ 40,19*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 32,75*
€ 41,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.