Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle Ideal 210-230 / 12 W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-635080
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     W112230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
Ideal-Klemme 210-230 12 W1 DIN 3017
Weitere Informationen:
Spannbereich:
210 - 230 mm
Bandbreite:
12 mm
Norm:
DIN 3017
VPE:
lose
Anwendungsbereich:
Schlauchschelle
Bauart:
Schneckengewindeschelle
Serie:
Ideal
Hersteller:
Ideal
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 4,95*
ab € 1,1894*
€ 1,9594*
Lager 334
10
Frei Haus
ab € 1,7114*
€ 3,40*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,046
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0614*
€ 2,45307
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7114*
€ 2,03657
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.