| |
|
| Artikel-Nr.: 334-582950 Herst.-Nr.: 082646872000013 EAN/GTIN: 4054369720754 |
| |
|
| | |
| Laufrolle LR5204-2Z-TVH-XL INA Weitere Informationen: | | Typ: | LR 5204 | Ausführung: | 2Z-TVH-XL | Innen Ø: | 20,00 mm | Außen Ø: | 52,00 mm | Breite: | 20,60 mm | Hersteller: | INA | Bez./Bauart: | Laufrolle | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 24,63* | € 32,81* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 24,42* | € 32,82* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 28,23* | € 36,65* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,84* | € 37,08* | | | | Lager 334 | | | | | | Frei Haus | ab € 37,02* | € 47,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|