Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230LR5204-2Z-TVH-XL INA Laufrolle LR5204-2Z-TVH-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000E497_a.png
0000E497_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230LR5204-2Z-TVH-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0826468720000
EAN/GTIN:
     4054369720754
Suchbegriffe:
Laufrollen
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
Zapfenlaufrollen
Laufrolle LR..-2Z-TVH-XL, 2-reihig ohne KunststoffmantelTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 52 mm zulässige radiale Belastung dynamisch: 10,2 kN Bauart: Laufrolle Baureihe: LR.. Wälzkörperform: Kugel Breite C: 20,6 mm Ausführung Mantelfläche: ballig Innensechskant ja/nein: nein Exzenter ja/nein: nein Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Schmiernippel ja/nein: nein Temperaturbeständig von: -20 °C Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Deckscheibe Grenzdrehzahl min-1: 7300 Tragzahlen dynamisch: 16,9 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,64 kN Anzahl der Reihen: 2 Bezeichnung Mantelfläche: R=500 Temperaturbeständig bis: 120 °C Tragzahlen statisch: 12,3 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Deckscheibe
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
52 mm
Bauart:
Laufrolle
Baureihe:
LR..
Bezeichnung Mantelfläche:
R=500
Breite C:
20,6 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,64 kN
Exzenter ja/nein:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
7300
Innendurchmesser d:
20 mm
Innensechskant ja/nein:
nein
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
Schmiernippel ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
120 °C
Temperaturbeständig von:
-20 °C
Tragzahlen dynamisch:
16,9 kN
Tragzahlen statisch:
12,3 kN
Wälzkörperform:
Kugel
zulässige radiale Belastung dynamisch:
10,2 kN
Weitere Suchbegriffe: profillaufrollen ina, zapfenlaufrollen, 230LR5204-2Z-TVH-XL, LR5204-2Z-TVH-XL, 0826468720000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
153
€ 8,90*
ab € 24,57*
€ 32,57*
Lager 8670
141
€ 4,90*
ab € 24,56*
€ 32,59*
1 Tag
362
€ 4,90*
ab € 28,11*
€ 37,22*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 28,81*
€ 38,09*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,13*
€ 39,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.