| |
|
| Artikel-Nr.: 334-582900 Herst.-Nr.: 050366513000041 EAN/GTIN: 4012802824773 |
| |
|
| | |
| Laufrolle LR205-X-2RSR INA Weitere Informationen: | | Typ: | LR 205 | Ausführung: | X-2RSR | Innen Ø: | 25,00 mm | Außen Ø: | 62,00 mm | Breite: | 15,00 mm | Hersteller: | INA | Bez./Bauart: | Laufrolle | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: laufrollen, Laufrolle, INA, SKF, Rolle, Wälzlager, Lager |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 20,00* | € 27,41* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,77* | € 28,39* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,34* | € 28,94* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 27,49* | € 35,95* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 26,78* | € 36,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|