Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Laufrollen LR205 -X-2RSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10092313
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LR205 -X-2RSR
EAN/GTIN:
     4012802824773
Suchbegriffe:
Laufrollen
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
profillaufrollen ina
INA-Laufrollen LR205 -X-2RSR
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,23 kg
Innen:
25 mm
Außen:
62 mm
Breite:
15 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Außenring:
zylindrische Mantelfläche
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Ausführung:
beidseitig verbreiterter Innenring
Exzenterring:
ohne Exzenterring
Weitere Suchbegriffe: laufrollen, 10092313, LR205X2RSR, INALR205, LR205INA, SCHAEFFLERLR205, LR205SCHAEFFLER
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,82*
€ 26,96*
1 Tag
46
1
€ 8,90*
ab € 19,66*
€ 26,99*
1 Tag
49
1
€ 4,90*
ab € 20,72*
€ 28,39*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 27,38*
€ 36,48*
Lager 214
3 Tage
57
1
€ 4,30*
ab € 26,82*
€ 37,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 26,82* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.