| |
|
| Artikel-Nr.: 334-520830 Herst.-Nr.: 32030 X EAN/GTIN: 7316577005762 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager 32030 X SKF Weitere Informationen: | | Typ: | 32030 | Ausführung: | X | Innen Ø: | 150,00 mm | Außen Ø: | 225,00 mm | Breite: | 48,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Kegelrollenlager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 195,71* | € 212,59* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,34* | € 222,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 218,25* | € 236,21* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 242,28* | € 263,83* | | | | Lager 334 | | | | | | Frei Haus | ab € 288,10* | € 310,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|