Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 32030 -X ID 150mm AD 225mm Breite48mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000673166
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10011497
EAN/GTIN:
     4054364298159
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
FAG Kegelrollenlager 32030 -X ID 150mm AD 225mm Breite48mm FAG Breite 48 mm Temperaturbereich -30 bis +120 °C Gewicht 6,35 kg Marke FAG Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Informationen:
Breite:
48 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außen-Ø:
225 mm
Innen-Ø:
150 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Gewicht:
6,35 kg
Marke:
FAG
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Anordnung:
Standardausführung
Käfig:
Stahlblechkäfig
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,28*
€ 222,17*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,05*
€ 225,52*
1 Tag
62
Frei Haus
ab € 221,14*
€ 240,20*
€ 4,95*
ab € 228,9114*
€ 246,7414*
Lager 1498
62
Frei Haus
ab € 358,38*
€ 384,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,51*
€ 457,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,78*
€ 456,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,09*
€ 446,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,24*
€ 439,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,38*
€ 426,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
32028 X
ab € 164,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.