Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Pendelrollenlager 29244-E1-MB FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4710240
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     038999447000002
EAN/GTIN:
     4012802189551
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
axial pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager 29244-E1-MB FAG
Weitere Informationen:
Typ:
29244
Ausführung:
E1-MB
Innen Ø:
220,00 mm
Außen Ø:
300,00 mm
Breite:
48,00 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Axialpendelrollenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Pendelrollenlager, SKF, Axialpendellager, Axiallager, Wälzlager, Lager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.398,56*
€ 1.477,66*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 1.405,81*
€ 1.484,91*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 1.414,79*
€ 1.492,21*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.410,68*
€ 1.493,45*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.638,32*
€ 2.751,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.751,89*
€ 3.274,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.718,81*
€ 3.235,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.664,46*
€ 3.170,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.638,32*
€ 3.139,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.978,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.