Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 32926 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4708500
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     32926
EAN/GTIN:
     7316570001938
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Kegelrollenlager 32926 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
32926
Innen Ø:
130,00 mm
Außen Ø:
180,00 mm
Breite:
34,19 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Kegelrollenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 135,96*
€ 156,16*
1
Frei Haus
ab € 136,96*
€ 156,95*
6 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 154,57*
€ 176,39*
12 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 160,90*
€ 182,55*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 167,71*
€ 190,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,43*
€ 226,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,43*
€ 225,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,92*
€ 212,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,55*
€ 208,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,71*
€ 199,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
32926
ab € 142,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.