Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Kegelrollenlager 32926


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10032926
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     32926
EAN/GTIN:
     7316570001938
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Einreihige Kegelrollenlager 32926 Innendurchmesser 130,000 Aussendurchmesser 180,000 Breite 32,000, 32926, 32926, SKF, Einreihige Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
329
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
130.000 mm
Aussendurchmesser D:
180.000 mm
Breite B:
32.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 136,30*
€ 156,16*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 136,70*
€ 156,93*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 154,20*
€ 175,80*
9 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 159,94*
€ 182,40*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 167,08*
€ 189,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,93*
€ 186,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,76*
€ 185,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,02*
€ 178,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,26*
€ 174,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,70*
€ 162,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
32926
ab € 144,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.