Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialrollenlager 89328-M INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4575510
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     005870283000002
EAN/GTIN:
     4012802420654
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Axialrollenlager 89328-M INA
Weitere Informationen:
Typ:
89328
Ausführung:
M
Innen Ø:
140,00 mm
Außen Ø:
240,00 mm
Breite:
60,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Axialrollenlager
DIN:
616
ISO:
104
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: axial-zylinderrollenlager ina, din 635-2, Axialrollenlager, INA, SKF, zweireihig, Axiallager, Rollen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 872,99*
€ 928,43*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 985,75*
€ 1.051,39*
€ 4,95*
ab € 1.002,75*
€ 1.073,70*
5 Tage
2
€ 10,00*
ab € 1.112,69*
€ 1.183,32*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 1.456,07*
€ 1.550,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.550,19*
€ 1.844,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.542,59*
€ 1.835,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.502,77*
€ 1.788,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.477,33*
€ 1.758,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.456,07*
€ 1.732,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.456,07* pro Schild)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.488,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.