Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Pendelrollenlager 29317-E1-XL FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4511050
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     038999714000002
EAN/GTIN:
     4012802189827
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
axial pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager 29317-E1-XL FAG
Weitere Informationen:
Typ:
29317
Ausführung:
E1-XL
Innen Ø:
85,00 mm
Außen Ø:
150,00 mm
Breite:
39,00 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Axialpendelrollenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Pendelrollenlager, SKF, Axialpendellager, Axiallager, Wälzlager, Lager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 298,13*
€ 320,39*
1 Tag
17
1
Frei Haus
ab € 302,91*
€ 325,32*
1 Tag
14
1
Frei Haus
ab € 303,79*
€ 328,42*
1
€ 4,95*
ab € 326,4984*
€ 351,0584*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 557,26*
€ 595,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,79*
€ 708,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,81*
€ 700,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,43*
€ 685,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,96*
€ 675,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,26*
€ 663,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.