| |
|
| Artikel-Nr.: 334-450390 Herst.-Nr.: 33114 EAN/GTIN: 7316570684599 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager 33114-Q SKF Weitere Informationen: | | Typ: | 33114 | Ausführung: | Q | Innen Ø: | 70,00 mm | Außen Ø: | 120,00 mm | Breite: | 38,52 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Kegelrollenlager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 53,83* | € 65,19* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 53,62* | € 65,20* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 53,65* | € 65,22* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 60,49* | € 71,43* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 63,56* | € 87,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|