Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 30219 J2 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-450300
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     30219
EAN/GTIN:
     7316577326997
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Kegelrollenlager 30219 J2 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
30219
Ausführung:
J2
Innen Ø:
95,00 mm
Außen Ø:
170,00 mm
Breite:
34,50 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Kegelrollenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
1
€ 4,90*
ab € 90,49*
€ 107,96*
5 Tage
32
1
€ 10,00*
ab € 100,11*
€ 118,04*
25 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 101,45*
€ 119,72*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 91,53*
€ 124,93*
4 Tage
84
1
Frei Haus
ab € 103,88*
€ 130,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,93*
€ 148,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,32*
€ 146,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,21*
€ 141,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,09*
€ 132,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 107,12*
€ 127,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
ab 23 Stück
€ 99,90*
€ 118,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.982,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.