Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 32012 X-QCL7C SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-450240
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     32012 X/CL7C
EAN/GTIN:
     7316571192109
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Kegelrollenlager 32012 X-QCL7C SKF
Weitere Informationen:
Typ:
32012
Ausführung:
X/QCL7C
Innen Ø:
60,00 mm
Außen Ø:
95,00 mm
Breite:
24,58 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Kegelrollenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
1
€ 4,90*
ab € 20,10*
€ 27,07*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 20,38*
€ 27,91*
1 Tag
100
1
€ 4,90*
ab € 22,86*
€ 31,25*
5 Tage
100
1
€ 10,00*
ab € 25,17*
€ 33,80*
Lager 334
1
1
Frei Haus
ab € 23,23*
€ 35,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 19 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 37 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.