| |
|
| Artikel-Nr.: 334-450220 Herst.-Nr.: 30214 J2/Q EAN/GTIN: 7316570066012 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager 30214 J2-Q SKF Weitere Informationen: | | Typ: | 30214 | Ausführung: | J2/Q | Innen Ø: | 70,00 mm | Außen Ø: | 125,00 mm | Breite: | 26,25 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Kegelrollenlager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 23,73* | € 31,42* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,72* | € 31,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,68* | € 31,57* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 23,74* | € 31,57* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 32,95* | € 49,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|