| |
|
| Artikel-Nr.: 334-450020 Herst.-Nr.: NKX 40 Z EAN/GTIN: 7316577105912 |
| |
|
| | |
| Axialnadellager NKX 40 Z SKF Weitere Informationen: | | Typ: | NKX 40 | Ausführung: | Z | Innen Ø: | 40,00 mm | Außen Ø: | 52,00 mm | Breite: | 32,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Axial-Nadellager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 68,02* | € 80,26* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 68,41* | € 80,67* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 75,69* | € 82,34* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 71,5224* | € 84,3324* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 72,86* | € 101,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|