Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadel-Axialzylinderrollenlager NKX40-Z-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850904-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NKX40-Z-XL
EAN/GTIN:
     4012802733198
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Nadel-Axialzylinderrollenlager NKX40-Z-XL

Nadel-Axialzylinderrollenlager NKXR, einseitig wirkend nach DIN 5429 ohne Dekckappe
Die Baureihen NKXR und NKXR..-Z haben als Axialteil einen Rollenkranz mit Kunststoffkäfig.Nadel-Axialkugellager, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, ohne Deckkappe, für Ölschmierung. Diese Lager haben keinen Innenring und benötigen deshalb eine geschliffene und gehärtete Welle. Nachsetzzeichen:
XL = Standard
Z = Lager mit Deckkappe Axialteil befettet mit Lithiumkomplexseifenfett nach GA08
TV = Kunststoffkäfig

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 52 mm · Bohrungs-Ø: 40 mm · Gewicht: 208 g · Herst.-Teilenr.: NKX40-Z-XL · Produkt-Art: Nadel-Axialzylinderrollenlager · Produktabmessung, Breite: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Produktabmessung, Ø: 52 mm · Typ (Hersteller-Typ): NKX40-Z-XL · Weitere technische Daten: Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, mit Deckkappe, für Fettschmierung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 52 mm x 32 mm
Produktabmessung, Ø:
52 mm
Produktabmessung, Länge:
32 mm
Produktabmessung, Breite:
52 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
NKX40-Z-XL
Typ (Hersteller-Typ):
NKX40-Z-XL
Bohrungs-Ø:
40 mm
Außen-Durchmesser:
52 mm
Gewicht:
208 g
Produkt-Art:
Nadel-Axialzylinderrollenlager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 49,30*
€ 60,16*
2 Tage
38
Frei Haus
ab € 49,07*
€ 60,17*
4 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 55,92*
€ 68,65*
€ 3,19*
ab € 58,47*
€ 70,28*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 83,60*
€ 95,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.982,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.