| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00029245 Herst.-Nr.: NKX 40 Z EAN/GTIN: 7316577105912 |
| |
|
| | |
| Kombinierte Nadel-Axialkugellager, Baureihe NKX..Z, einseitig wirkend, ohne Innenring, mit Deckkappe. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 61,2 | Baureihe: | NKX.. | Breite in mm: | 32 | Dichtung: | Z | eClass51: | 23051202 | eClass61: | 23051202 | eClass71: | 23051202 | Innendurchmesser in mm: | 40 | Kurzbezeichnung: | Nadel-Axialkugellager NKX..Z | Werkstoff: | Wälzlagerstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 68,02* | € 80,26* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 68,41* | € 80,67* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 75,69* | € 82,34* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 71,5224* | € 84,3324* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 71,78* | € 84,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|