Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialrollenlager 81102 TN SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-443260
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     81102 TN
EAN/GTIN:
     7316570128703
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
Axialrollenlager 81102 TN SKF
Weitere Informationen:
Typ:
81102
Ausführung:
TN
Innen Ø:
15,00 mm
Außen Ø:
28,00 mm
Breite:
9,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Axialrollenlager
DIN:
722
ISO:
104
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: zylinderrollenlager skf, zylinderrollenlager, Axialrollenlager, INA, SKF, einreihig, Axiallager, Rollen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,83*
€ 24,83*
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 18,90*
€ 24,90*
1
€ 4,95*
ab € 20,0748*
€ 26,2048*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 20,31*
€ 26,31*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 20,70*
€ 31,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 11 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 21 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 42 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,17*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.