Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10081102 TN SKF Axial-Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0945ba9efa121613.jpg
0945ba9efa121613.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10081102 TN
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     81102 TN
EAN/GTIN:
     7316570128703
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 15 mm Außendurchmesser D: 28 mm Grenzdrehzahl min-1: 8500
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
28 mm
Grenzdrehzahl min-1:
8500
Innendurchmesser d:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: zylinderrollenlager skf, zylinderrollenlager, 81102 TN, 10081102 TN
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,87*
€ 25,56*
Lager 8670
20
1
€ 4,90*
ab € 18,92*
€ 25,69*
1
€ 4,95*
ab € 20,0648*
€ 27,3948*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 20,19*
€ 27,51*
4 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 20,09*
€ 27,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 680,13*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.