Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband® 4688 50mm 50m sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4382680
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4382680
EAN/GTIN:
     4042448027344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Tesaband 4688 schwarz 50 m - 50 mm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
50 MTR
Dicke:
260 µm
Farbe:
schwarz
Anwendungsbereich:
markieren und fixieren
Ausführung:
Trägermaterial PE-extrudiertes Gewebe
Klebemasse:
Naturkautschuck
Typ:
tesaband
Temperatureinsatzbereich:
kurzzeitig bis +110 °C
Hersteller:
tesa
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,06*
€ 15,83*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 12,28*
€ 16,73*
6 Tage
nicht lagernd
18
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,00*
€ 19,04*
17 Tage
nicht lagernd
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,41*
€ 19,13*
Lager 334
12
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,02*
€ 23,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,3604* pro Meter)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
4615 Black
ab € 9,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.