| |
|
| Artikel-Nr.: 334-4289950 Herst.-Nr.: 2063041 EAN/GTIN: 4100630333564 |
| | | |
|
| | |
| Loctite 2 K Epoxid-Klebstoff Hysol 3425 A+B . Doppelkartusche a 50 ml Weitere Informationen: | | Gebindeart: | Doppelkartusche | Gebindegröße: | 50 ml | Produktbereich: | Epoxidharzklebstoff | Typ: | Loctite EA 3425 | Technologie: | Epoxidharz | Temperatureinsatzbereich: | -55 °C bis +120 °C | Hersteller: | Henkel | Marke: | LOCTITE | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweis: | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P501 Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Strukturklebstoff, loctite epoxidkleber 3425, loctite 2 komponenten klebstoff, loctite 2 k kleber, Loctite Hysol Klebstoff, Klebstoff, Befestigung, Henkel, Loctite, 3425, Zwei Komponeten, 2K-Hysol |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,80* | € 26,09* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,74* | € 26,22* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 21,84* | € 28,88* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 23,34* | € 30,60* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 31,88* | € 41,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,6376* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|