Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 30221-A FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4253110
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     016710720000002
EAN/GTIN:
     4012801195645
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Kegelrollenlager 30221-A FAG
Weitere Informationen:
Typ:
30221
Ausführung:
A
Innen Ø:
105,00 mm
Außen Ø:
190,00 mm
Breite:
39,00 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Kegelrollenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 109,33*
€ 121,77*
1 Tag
101
Frei Haus
ab € 111,58*
€ 123,59*
€ 4,95*
ab € 112,5236*
€ 124,4836*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,90*
€ 124,77*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,09*
€ 199,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,99*
€ 237,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,81*
€ 234,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,47*
€ 231,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,09*
€ 217,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 183,09* pro Schild)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.784,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.