Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 334-4232340 Herst.-Nr.: 038902907003002 EAN/GTIN: 4012801158909 |
| |
|
| | |
| Pendelkugellager 1205-K-TVH-C3 FAG Weitere Informationen: | | Typ: | 1205 | Ausführung: | K-TVH/C3 | Innen Ø: | 25,00 mm | Außen Ø: | 52,00 mm | Breite: | 15,00 mm | Hersteller: | FAG | Bez./Bauart: | Pendelkugellager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, FAG, Wälzlager, Lager, Kugellager |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 9,68* | € 13,27* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,78* | € 14,73* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,1392* | € 16,6092* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,85* | € 16,65* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 18,46* | € 24,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 18,46* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|