Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialrollenlager 81224-TV INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4166660
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000056812000011
EAN/GTIN:
     4054362005292
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
axial-zylinderrollenlager ina
axial zylinderrollenlager
Axialrollenlager 81224-TV INA
Weitere Informationen:
Typ:
81224
Ausführung:
TV
Innen Ø:
120,00 mm
Außen Ø:
170,00 mm
Breite:
39,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Axialrollenlager
DIN:
722
ISO:
104
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Axialrollenlager, INA, SKF, einreihig, Axiallager, Rollen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 257,03*
€ 278,95*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 259,26*
€ 278,96*
5 Tage
3
€ 5,99*
ab € 255,02*
€ 284,49*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 271,75*
€ 294,30*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 436,59*
€ 468,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,97*
€ 558,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,76*
€ 555,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,15*
€ 551,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,48*
€ 534,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,59*
€ 519,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.490,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.