Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialrollenlager 89430-M INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4149110
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     009642480000002
EAN/GTIN:
     4047643148788
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
axial-zylinderrollenlager ina
axial zylinderrollenlager
Axialrollenlager 89430-M INA
Weitere Informationen:
Typ:
89430
Ausführung:
M
Innen Ø:
150,00 mm
Außen Ø:
300,00 mm
Breite:
30,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Axialrollenlager
DIN:
616
ISO:
104
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Axialrollenlager, INA, SKF, zweireihig, Axiallager, Rollen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 2.715,94*
€ 2.828,83*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 2.729,64*
€ 2.842,65*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.782,26*
€ 2.896,26*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.817,14*
€ 2.932,38*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.136,86*
€ 4.279,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.279,69*
€ 5.092,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.251,04*
€ 5.058,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.172,89*
€ 4.965,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.137,69*
€ 4.923,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.136,86*
€ 4.922,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.978,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.