Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialrollenkranz K81216-TV-0-8 INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4039810
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000591564906401
EAN/GTIN:
     4012802298277
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Zylinderrollenkranz
Axial-Rillenkugellager
Axialrollenkranz K81216-TV-0-8 INA
Weitere Informationen:
Typ:
K 81216
Ausführung:
TV/0-8
Innen Ø:
80,00 mm
Außen Ø:
115,00 mm
Breite:
11,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Axialrollenkranz
DIN:
616
ISO:
104
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Axialrillenkugellager, Axialscheibe, Laufscheibe, Axial-Zylinderrollenlager, Axialzylinderrollenlager, axialscheibe ina, axial nadelkranz, Axialrollenkranz, INA, SKF, Axialnadelkranz, Nadelaxialrollenlager, Nadel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
€ 4,90*
ab € 41,20*
€ 52,09*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,88*
€ 52,75*
1 Tag
24
€ 7,90*
ab € 47,71*
€ 59,33*
5 Tage
24
€ 10,00*
ab € 48,66*
€ 60,69*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,20*
€ 82,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.