Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230K81216-TV/0-8 INA Axial-Lagerrollenkranz K81216-TV/0-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000747E_a.png
0000747E_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230K81216-TV/0-8
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0005915649064
EAN/GTIN:
     4012802298277
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Zylinderrollenkranz
Axial-Rillenkugellager
Axial-Zylinderrollenkranz K812, einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbarTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 80 mm Außendurchmesser D: 115 mm Breite B: 11 mm Breite C: 11 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
115 mm
Breite B:
11 mm
Breite C:
11 mm
Innendurchmesser d:
80 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,79*
€ 51,88*
Lager 8670
2
€ 4,90*
ab € 44,93*
€ 55,19*
2 Tage
24
€ 7,90*
ab € 47,25*
€ 58,44*
6 Tage
24
€ 10,00*
ab € 48,65*
€ 59,99*
€ 4,95*
ab € 49,1406*
€ 60,6006*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.