Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 32319 J2 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4015380
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     32319
EAN/GTIN:
     7316577006158
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Kegelrollenlager 32319 J2 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
32319
Ausführung:
J2
Innen Ø:
95,00 mm
Außen Ø:
200,00 mm
Breite:
71,50 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Kegelrollenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 340,47*
€ 367,72*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 341,29*
€ 367,73*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 395,53*
€ 426,02*
€ 4,95*
ab € 431,602*
€ 466,462*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,49*
€ 478,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,03*
€ 568,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,83*
€ 544,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,10*
€ 511,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,55*
€ 484,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,49*
€ 471,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.979,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.