Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linearkugellager KH06-B INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-38190
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000342157000010
EAN/GTIN:
     4047643176934
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Linearkugellager KH06-B INA
Weitere Informationen:
Typ:
KH 06
Ausführung:
B
Innen Ø:
6 mm
Außen Ø:
12 mm
Breite:
22 mm
Bez./Bauart:
Linearkugellager
Hersteller:
INA
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Führungslager, Linearlager, Linear-Kugellager, Linearkugellager, ina linearlager, führungslager, SKF, INA, Linear, Kugellager, Lager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
394
1
€ 4,90*
ab € 4,92*
€ 6,77*
1 Tag
414
1
€ 7,90*
ab € 4,90*
€ 6,78*
4 Tage
394
1
€ 5,99*
ab € 4,79*
€ 6,81*
1 Tag
66
3
€ 4,90*
ab € 5,37*
€ 7,36*
Lager 334
22
1
€ 7,95*
ab € 7,10*
€ 9,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.